Fereastră, Înălţime 481 mm, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol: 928090 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 481 mm
Lăţime 920 mm
Adâncime 25 mm
Recomandat pentru tipul 1000
Materialul geamului Policarbonat
Greutate 4 kg
Tip produs Geam

Identificare și clasificare

Cod articol 928090 1000
EAN / GTIN 4062406113087
Număr producător 928090 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din policarbonat, cu unghi din tablă de oţel pe dreapta şi stânga, pentru fixare. Loc de muncă inundat de lumină, datorită suprafeţei transparente.

Adaptat pentru:

Pentru înşurubare între coloanele de susţinere cod 928010, în căruciorul pentru materiale cod 918590 şi pentru pereţii despărţitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Conectați-vă