{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 481 mm | |
| Breite | 920 mm | |
| Tiefe | 25 mm | |
| passend für Typ | 1000 | |
| Material Sichtfenster | Polycarbonat | |
| Gewicht | 4 kg | |
| Produktart | Sichtfenster |
| Artikelnummer | 928090 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113087 | |
| Herstellernummer | 928090 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |