{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 481 mm | |
| širina | 920 mm | |
| Dubina | 25 mm | |
| prikladno za tipove | 1000 | |
| Materijal prozorčića | Polikarbonat | |
| Težina | 4 kg | |
| Vrsta proizvoda | Prozorčić |
| Broj artikla | 928090 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113087 | |
| Broj proizvođača | 928090 1000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |