Läpinäkyvä väliseinä, Korkeus 481 mm, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 928090 1000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 481 mm
Leveys 920 mm
Syvyys 25 mm
Sopii tyyppiin 1000
Tarkistusikkunan materiaali polykarbonaatti
Paino 4 kg
Tuotetyyppi Läpinäkyvä väliseinä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 928090 1000
EAN / GTIN 4062406113087
Valmistajan numero 928090 1000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Polykarbonaattia, teräslevykulmat oikealla ja vasemmalla vahvikkeina. Valoisa työpiste läpinäkyvän pinnan ansiosta.

Sopii:

Ruuvataan tukipylväiden nro 928010 väliin, materiaalivaunuun nro 918590 ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä työpenkkiä vain, jos se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
  • Turvallisuutta heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi.
  • Asenna komponentit vain tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin. Muokkaukset ja muutostyöt vain Hoffmann Groupin hyväksytyillä tarvikkeilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä vain kuivassa ympäristössä.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.