{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă max. | 200 kg | |
| Număr de cabluri pe coloană de susținere max. | 4 | |
| Număr de prize pe partea interioară a coloanei de susținere max. | 2 | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Tip produs | Coloană de susţinere | |
| Specificarea capacității portante | Maximal | |
| Trecere pentru cablu | Da | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
| Adâncime | 100 mm | |
| Înălţime | 1.362 mm | |
| Material | tablă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Montaj | Montat | |
| Greutate | 20 kg |
| Cod articol | 928020 1362 | |
| EAN / GTIN | 4062406112288 | |
| Număr producător | 928020 1362 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |