{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 300 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Înălţimea utilă | 225 mm | |
Lăţime utilă | 550 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 225 mm | |
Număr de sertare | 0 | |
Număr raft culisant | 0 | |
Număr de uşi | 0 | |
Execuţie | pentru echiparea individuală | |
Greutate | 11,6 kg | |
Tip produs | Carcasă banc de lucru |
Cod articol | 927720 300 | |
EAN / GTIN | 4062406111656 |