• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe: 300mm

Artikel-Nr.: 927720 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Material Stahlblech
Farbe grau
Farbauswahl GARANT Farben
mit Schubladen nein
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Korpus Nutzbreite 550 mm
Korpus Nutztiefe 500 mm
Korpus Nutzhöhe 225 mm
Korpus Breite in G 24
Korpus Tiefe in G 26
Produktart Schrankmodul zum Ein- und Unterbau
Montageposition Wandbefestigung
Gewicht 11,6 kg
Aufstell- und Einbausituation Einbauelement variabel; Einbau hängend unter Platten
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Unkonfiguriert
Breite gesamt 600 mm
Tiefe gesamt 650 mm
Höhe gesamt 300 mm
Korpus Breite 600 mm
Korpus Tiefe 650 mm
Korpus Höhe 300 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927720 300
EAN / GTIN 4062406111656
Herstellernummer 927720 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.