{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Su stalčiais | ne | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Korpuso naudingasis plotis | 550 mm | |
| Korpuso naudingasis gylis | 500 mm | |
| Korpuso naudingasis aukštis | 225 mm | |
| Korpuso plotis G | 24 | |
| Korpuso gylis G | 26 | |
| Produkto rūšis | spintos modulis montavimui | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie sienos | |
| Svoris | 11,6 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | skirtingas montuojamas elementas; montavimas įkabinant po plokštėmis | |
| Paskirtis | dirbtuvės | |
| Konfigūracijos | nekonfigūruot. | |
| Bendras plotis | 600 mm | |
| Bendras gylis | 650 mm | |
| Bendras aukštis | 300 mm | |
| Korpuso plotis | 600 mm | |
| Korpuso gylis | 650 mm | |
| Korpuso aukštis | 300 mm | |
| Konkretaus gamintojo vienetas korpusas | G | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 927720 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406111656 | |
| Gamintojo numeris | 927720 300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |