Capră de lucru / consolă de susţinere, Tip: 1

Cod articol.: 919960 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Cadru; Blat de lucru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Material Aluminiu; Lemn
Culoarea alb
Suprafaţă de bază lăţime 500 mm
Suprafaţă de bază adâncime 780 mm
Materialul suportului pe sol aluminiu
Interval de reglare a înălțimii min. 700 mm
Interval de reglare a înălțimii max. 1.000 mm
Tip produs Stand de sprijin
Capacitate portantă max. 250 kg
Reglabil pe înălţime ja
Înălţimea utilă 1.000 mm
Greutate 7 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 919960 1
EAN / GTIN 4031405304000
Număr producător 030400
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Execuţie:

Capră de lucru din aluminiu. Reglabilă pe înălţime fără trepte de la 700 – 1000 mm. Tampon de uzură înlocuibil, din lemn de molid. (1000 × 60 × 25 mm). Blocare sigură cu ajutorul mânerului conic de pe fiecare tub de reglare. Contravântuire transversală pe ambele părţi. Picioare de sprijin cu şuruburi de reglare pentru egalizarea nivelului. Capetele barelor prevăzute cu capace. Complet montat la livrare.