Työ- / alustapukki 1

Tuote nro.: 919960 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 250

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 250 kg
Korkeudensäätöväli 700 mm - 1 000 mm
Pohja-alan leveys 500 mm
Pohja-alan syvyys 780 mm
Kantavuus 250 kg
Suojuksen materiaali Kuusipuu
Lattiatelineen materiaali alumiini
Paino 7 kg
Tuotetyyppi Työpukki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919960 1
EAN / GTIN 4031405304000
Valmistajan numero 030400

Kuvaus

Malli:

Alumiininen työpukki. Portaaton korkeussäätö 700 – 1000 mm. Vaihdettava kuusipuinen kulutusalusta. (1000 × 60 × 25 mm). Turvallinen lukitus kartiokahvalla jokaisessa säätöputkessa. Poikkijäykistin molemmissa osissa. Jaloissa säätöruuvit tasaamista varten. Kannattimien päissä suojukset. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript