Delovna koza/podnožje, Tip: 1

Št. art.: 919960 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 250

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 250 kg
Območje nastavljanja višine 700 mm - 1.000 mm
Širina osnovne ploskve 500 mm
Globina osnovne ploskve 780 mm
Nosilnost 250 kg
Material pokrova Smrekov les
Material talnega stojala Aluminij
Masa 7 kg
Vrsta izdelka Delovna koza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 919960 1
EAN/GTIN 4031405304000
Številka proizvajalca 030400
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna koza iz aluminija. Brezstopenjsko nastavljanje višine 700 – 1000 mm. Zamenljiva obrabna naležna površina iz smrekovega lesa. (1000 × 60 × 25 mm). Zanesljiv zaskok s stožčastim ročajem na vsaki nastavljivi cevi. Prečna utrditev na obeh delih. Noge z nastavitvenimi vijaki za izravnavo višine. Konci nosilnih prečk z zaključnimi kapicami. Ob dobavi v celoti montirano.