Schraag / steunbok, Type: 1

Artikelnummer: 919960 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 250

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 250 kg
Hoogteverstelbereik 700 mm - 1.000 mm
Grondvlak breedte 500 mm
Grondvlak diepte 780 mm
Belastbaarheid 250 kg
Materiaal afdekking Sparrenhout
Materiaal standaard Aluminium
Gewicht 7 kg
Producttype Schraag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919960 1
EAN/GTIN 4031405304000
Nummer fabrikant 030400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schraag van aluminium. Traploos in hoogte verstelbaar van 700 – 1000 mm. Verwisselbare slijtlaag van sparrenhout. (1000 × 60 × 25 mm). Betrouwbare vergrendeling door middel van conische handgreep aan elke verstelbuis. Dwarsversteviging aan beide delen. Voeten met stelschroeven voor nivellering. Liggeruiteinden met afdekkappen. Levering volledig gemonteerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan