Sertar suplimentar pentru masă mobilă, Tip: 75

Cod articol.: 918556 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Construit în corpus nein
Lăţime utilă 320 mm
Adâncime utilă 430 mm
Înălţimea utilă 75 mm
Cu dispozitiv blocare nein
Cu bară de mâner nein
Extracte ghidate ja
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Ghidaje cu role
Cu încuietoare nein
Capacitate portantă distribuită max. 20 kg
Culoarea gri; negru
Tip produs sertar
Greutate 5,7 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 918556 75
EAN / GTIN 4045197801739
Număr producător 918556 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertar pentru înşurubare sub platforma de încărcare a meselor mobile specificate.

Adaptat pentru:

Cod 918530, cod 918540 mărimea T74; T76. Cod 918550 Ref. T92. începând cu anul de fabricație 08.2016.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.