Raft pentru monitor cu margine anti-alunecare, Tip: 1

Cod articol.: 914830 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Werkstattwagen ToolCar, Rollwerkbank ToolTruck
Culoarea argintiu
Tip produs Sortator
Înălţimea totală 20 mm
Lăţime totală 320 mm
Adâncime totală 400 mm
Material metal

Identificare și clasificare

Cod articol 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Număr producător 914830 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu braţ rotitor, cu strat de acoperire din pulbere argintie şi tavă X-ABS. Pentru introducerea în coloanele dulapului mobil pentru scule.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule codurile 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Banc de lucru cu role codurile 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.