Lentynėlė nešiojamam kompiuteriui, Tipas: 1

Prekės Nr.: 914830 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Werkstattwagen ToolCar, Rollwerkbank ToolTruck
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis rūšiavimo padėklas
Visas aukštis 20 mm
Bendras prietaiso plotis 320 mm
Bendras gylis 400 mm
Medžiaga metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Gamintojo numeris 914830 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, su sukiojamu laikikliu, dažytas sidabro spalvos milteliais ir X-ABS padėklu. Įstatomas į dirbtuvių vežimėlio skersinius.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Darbastaliai su ratukais Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.