Dulapuri mobile de scule XL ToolCar 7

Cod articol: 914590 7
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 50 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 20×20G
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolCar
Înălţime 1.080 mm
Lăţime 820 mm
Adâncime 630 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de sertare 7
Capacitate portantă totală maximă 600 kg
Greutate 118 kg
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914590 7
EAN / GTIN 4062406294854

Descriere

Execuţie:

Dulap mobil pentru scule XL ToolCar cu adâncime de 600 mm, cu covoraş GARANT GridLine rezistent la zgârieturi, antiderapant şi cu capacitate foarte bună de protejare a suprafeţelor. Înlocuire simplă a raftului cu alte blaturi de lucru (de ex. bambus). Seiful / Compartimentul lateral blocabil central împreună cu sertarele.
Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. În cazul coliziunilor, acestea împiedică deteriorarea gravă a suprafeţelor şi a pieselor delicate. Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, ⌀ 200 mm, cu strat de rulare din poliuretan TPU ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951520 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951520 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951520 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951570 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951570 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod 951520 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721951821 Ref. 75; Cod 951731951821 Ref. 125 şi Cod 951741951821 Ref. 200.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb