Conector 1″-3/4″ 60 mm

Cod articol.: 8866A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Adaptor

Identificare și clasificare

Cod articol 8866A
EAN / GTIN 4991644195015
Număr producător 8866A
L-Număr L60050 8967
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 60 mm
  • Dimensiune D2: 1″
  • D1: 3/4″
  • Prindere intrare: 1″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 3/4″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden