{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Aluminio blanco | |
| Color | plateado | |
| Longitud L | 60 mm | |
| Tamaño d1, Rosca exterior | 1/4 pul; 3/4 pul | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Material | acero bonificado. |
| Número de artículo | 8866A | |
| EAN / GTIN | 4991644195015 | |
| Número del fabricante | 8866A | |
| Número L | L60050 8967 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |