{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Bílý hliník | |
| Barva | stříbrná | |
| Délka L | 60 mm | |
| Velikost d1, Vnější závit | 1/4 palec; 3/4 palec | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Materiál | ocel k zušlechtění |
| Katalogové číslo | 8866A | |
| EAN / GTIN | 4991644195015 | |
| Číslo výrobce | 8866A | |
| L-číslo | L60050 8967 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |