• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 1″-3/4″

Artikel-Nr.: 8866A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, silber Weißaluminium
Farbe silber
Länge L 60 mm
Größe d1, Außen-Gewinde 1/4 Zoll; 3/4 Zoll
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Außen-Gewinde
Material Vergütungsstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8866A
EAN / GTIN 4991644195015
Herstellernummer 8866A
L-Nummer L60050 8967
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 60 mm
  • Dimension D2: 1″
  • D1: 3/4″
  • Antrieb: 1″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 3/4″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän