Extractor cu trei braţe cu deschidere reglabilă, Tip: 1

Cod articol.: 880950 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lătime de prindere exterioară min. 0 mm
Lătime de prindere exterioară max. 100 mm
Adâncime de prindere max. 100 mm
Cuplu max. 180 Nm
Număr de cârlige 3
Putere 8 t
Tip produs Extractor cu trei braţe
Hexagon exterior 17 mm
Material oțel
Lungimea totală 155 mm
Greutate 1,24 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Număr producător 12-1
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Extractoare puternice cu forţă mare de strângere şi excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a braţelor care strâng simetric în funcţie de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix cu contact forţat, desprinderea sau devierea braţelor de prindere fiind imposibilă.
Doar pentru extragere exterioară.

Aplicaţie:

Pentru extragerea rulmenţilor cu bile, a roţilor dinţate, roţilor de curea şi a pieselor asemănătoare.