Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd 1

Article no.: 880950 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

gripvidd utvändigt 20 mm - 100 mm
spänndjup till 100 mm
maximalt vridmoment 180 Nm
effekt 8 t
Antal krokar 3
Utvändig sexkant 17 mm
vikt 1,24 kg
Produktslag Trearmad avdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Manufacturer number 12-1

Beskrivelse

Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i ett stadigt grepp. Att griparmarna hoppar loss eller glider är helt omöjligt.
Endast för utvändig dragning.

Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul,remskivor och liknande delar.