Driearmige trekker met voorinstelbare spanwijdte 1

Artikelnummer: 880950 1
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 20 mm - 100 mm
Spandiepte tot 100 mm
maximaal draaimoment 180 Nm
Vermogen 8 t
Aantal haken 3
Buitenzeskant 17 mm
Gewicht 1,24 kg
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880950 1
EAN/GTIN 4021176006616
Nummer fabrikant 12-1

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke trekker met grote spankracht en voortreffelijke spanwerking. Met de instelsleutel worden de symmetrisch spannende armen moeiteloos op de benodigde spanwijdte ingesteld. Het te trekken onderdeel wordt straksluitend omspannen, zodat de armen onmogelijk kunnen wegspringen of wegbuigen.
Alleen als buitentrekker.

Toepassing:

Voor het trekken van vastzittende kogellagers, tandwielen, poelies en vergelijkbare onderdelen.