Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, Typ: 10

Artiklové číslo: 880400 10
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 4,5 t
Rozpětí vnější min. 30 mm
Rozpětí vnější max. 120 mm
Hloubka upnutí max. 100 mm
Rozpětí vnitřní min. 70 mm
Rozpětí vnitřní max. 180 mm
Maximální krouticí moment 80 Nm
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,44 kg
Označení výrobce 20+
Počet háků 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880400 10
EAN / GTIN 4021176644856
Číslo výrobce 20-10+
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S ručním rýhovaným kolečkem pro rychlé uvolnění bez použití nářadí a posouvání ramen stahováku.

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.