Mâner de rezervă de frasin 310 mm

Cod articol: 8588110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8588110
EAN / GTIN 4010883858816
Număr producător 8588110
L-Număr L60160 3230
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner de frasin DIN 5111
Pentru ciocane cu ochiuri ovale, de exemplu ciocane de montator, ciocane de sudor

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 400 g
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: frasin
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru ochiuri de ciocan ovale, de exemplu ciocane de lăcătușerie, ciocane de sudură
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu