Náhradní rukojeť jasan 310 mm

Artiklové číslo: 8588110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8588110
EAN / GTIN 4010883858816
Číslo výrobce 8588110
L-číslo L60160 3230
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Jasanová rukojeť DIN 5111
Pro oválná očka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 400 g
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: Popel
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: Pro oválná oka kladiv, např. zámečnická kladiva, svářečská kladiva.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez