• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Poignée de rechange cendre

Réf.: 8588110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 8588110
EAN / GTIN 4010883858816
Réf. fabricant 8588110
Article hors catalogue L60160 3230
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche de frêne DIN 5111

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 400 g
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Frêne
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour les oeillets de marteaux ovales, par ex. marteaux de serrurier, marteaux piqueurs de soudeur
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non