Losse essen steel tbv 400 gr.

Artikelnummer: 8588110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8588110
EAN/GTIN 4010883858816
Nummer fabrikant 8588110

Omschrijving

Omschrijving:

Essen steel DIN 5111

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 400 g
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: As
  • Materiaal handvat: As
  • Gebruik/toepassing: Voor ovale hamerogen, bijv. slotenmakershamers, lasserspikhamers
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen