Cuțit universal cu mâner din 1 component cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol: 844975 9
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29.130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cuţitului fără lamă 130 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lăţimea vârfului 9 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Număr trepte de rupere 13
Tip produs Cuțit cutter

Identificare și clasificare

Cod articol 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Număr producător 844975 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Mâner din plastic rezistent la şocuri, cu 3 lame de rupere (similar cu cod 844910 ref. 10) în 13 trepte, lăţime 9 mm.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10; 844915 ref. 10 și 844917 ref. 10.