Set de lame de rezervă, 10 buc., formă trapezoidală, bimetalice, TiN, Număr: 10

Cod articol: 844730 10
Setați prețul 10 buc. (0,95 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.058 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 59,5 mm
Lăţimea vârfului 18,7 mm
Grosimea lamei 0,65 mm
Număr de lame 10
Forma lamei Trapez
Strat de acoperire TiN
Tip produs Lamă

Identificare și clasificare

Cod articol 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Număr producător 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Producător/responsabil LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descriere

Execuţie:

Lamă bimetalică rezistentă la rupere. Bază din oţel pentru scule de calitate cu tăiş HSS acoperit cu TiN − durabilitate de până la 5 ori mai mare, comparativ cu o lamă trapezoidală uzuală standard.
Rectificat pe ambele părţi.

Avantaj:

Pericol redus de accidente, facilitează tăierea specială în locuri înguste.

Adaptat pentru:

Cuțit universal codurile 844800844895.