Șuruburi pentru sloturi T.

Cod articol.: 84152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri B 48 mm
Lungimea totală L2 250 mm
Lungimea nominală a șurubului L3 250 mm
Dimensiunea filetului M M42
Lungimea filetului L1 175 mm
Suprafaţă călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Greutate 4.300 g

Identificare și clasificare

Cod articol 84152
EAN / GTIN 4020772084158
Număr producător 84152
L-Număr L30120 233
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, forjate, ghidaj cu slot în T degajat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M42x48x250
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 47,6
  • B: 175
  • E: 75
  • K: 30
  • VE: -
  • Greutate: 4300 g