Schroeven voor T-sleuven

Artikelnummer: 84152
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Nominale groefmaat 48 mm
Lengte totaal 250 mm
Nominale schroeflengte 250 mm
Draadafmeting M42
Draadlengte 175 mm
Oppervlak gehard
Producttype groefbout
Materiaal staal
Sterkteklasse 8.8
Gewicht 4.300 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 84152
EAN/GTIN 4020772084158
Nummer fabrikant 84152
L-nummer L30120 233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven voor T-sleuven, gesmeed, T-gleufgeleider vrijgemaakt, gerolde schroefdraad, gestanst met AMF-logo en sterkteklasse. M6 tot en met M12, getemperd tot sterkteklasse 10.9, M14 tot en met M42, getemperd tot sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • D x groef x L: M42x48x250
  • Sterkteklasse: 8,8
  • A: 47,6
  • B: 175
  • E: 75
  • K: 30
  • VE: -
  • Gewicht: 4300 g