{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky B | 48 mm | |
| Celková délka L2 | 250 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů L3 | 250 mm | |
| Rozměr závitu M | M42 | |
| Délka závitu L1 | 175 mm | |
| Povrch | kalené | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 | |
| Hmotnost | 4 300 g |
| Katalogové číslo | 84152 | |
| EAN / GTIN | 4020772084158 | |
| Číslo výrobce | 84152 | |
| L-číslo | L30120 233 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |