{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nuten-Nennmaß B | 48 mm | |
| Länge gesamt L2 | 250 mm | |
| Schrauben-Nennlänge L3 | 250 mm | |
| Gewindegröße M | M42 | |
| Gewindelänge L1 | 175 mm | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Gewicht | 4 300 g |
| Artikelnummer | 84152 | |
| EAN / GTIN | 4020772084158 | |
| Herstellernummer | 84152 | |
| L-Nummer | L30120 233 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |