{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru material | Tablă | |
| Pentru grosimea materialului max. | 1,5 mm | |
| Diametrul găurii | 12,5 mm | |
| Pentru filet metric conform DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
| Pentru fileturi de ţevi armate conform DIN 40430 | Pg7 | |
| Şurub de presiune | M 6×30 | |
| Diametrul găurii care urmează să fie preforată | 7 mm | |
| Mărimea cheii pentru şurubul de presiune | 5 mm | |
| Matrițe de ștanțare | Cerc | |
| Tip produs | Poansoane pentru perforarea tablei |
| Cod articol | 834160 12,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001756435 | |
| Număr producător | 834160 12,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |