{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru material | Tablă | |
| Pentru grosimea materialului max. | 2,5 mm | |
| Diametrul găurii | 35 mm | |
| Şurub de presiune | M 16×1,5×55 | |
| Diametrul găurii care urmează să fie preforată | 17 mm | |
| Mărimea cheii pentru şurubul de presiune | 24 mm | |
| Matrițe de ștanțare | Cerc | |
| Tip produs | Poansoane pentru perforarea tablei |
| Cod articol | 834160 35 | |
| EAN / GTIN | 2050001756497 | |
| Număr producător | 834160 35 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |