Set de preducele din oţel, Tip: 2-30

Cod articol.: 832011 2-30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Preducea din oţel
Diametru de perforare min. 2 mm
Diametru de perforare max. 30 mm
Număr 16
Ambalaj Husă
Matrițe de ștanțare Cerc

Identificare și clasificare

Cod articol 832011 2-30
EAN / GTIN 4049002111792
Număr producător 140 902 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică, forjată, vopsire specială rezistentă la uzură; muchie de tăiere rectificată. În interior uşor conică pentru îndepărtarea fragmentelor decupate.

Aplicaţie:

Pentru perforare sau la realizarea garniturilor şi inelelor de etanşare din cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.

Livrare:

Câte 1 preducea din oţel ⌀ Cod 832001: 15 buc.
Ref. 2−30
(increment 2 mm)

Notă:

La ștanţare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.