{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 63mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru ţevi | |
| Proprietăți foarfece | Cuţit schimbabil; Funcţie clichet | |
| Recomandat pentru diametrul | țeavă (diametru exterior) metric | |
| Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric | 63 mm | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 819681 63 | |
| EAN / GTIN | 095691300881 | |
| Număr producător | 30088 | |
| Producător/responsabil | RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu |