{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SolidPro L | |
| Lăţime | 60 mm | |
| Lungime, Coadă | 290 mm | |
| Material, Coadă | lemn | |
| Suprafaţă | natur; rectificat | |
| Tip produs | Pensulă plată | |
| Modul de legare a pensulei | Colier de strângere din tablă | |
| Forma cap perie | pătrat | |
| Material peri | Pensulă artificială | |
| Recomandat pentru | Glazuri; Lăcuit; Vopsea de dispersie; Vopsele pentru perete | |
| Domeniu de utilizare | Satinare; Vopsire; Vopsire | |
| Lungimea totală | 350 mm | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 818760000 | |
| EAN / GTIN | 4013307812012 | |
| Număr producător | 818760000 | |
| Producător/responsabil | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |