{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SolidPro L | |
| Breite | 60 mm | |
| Länge, Stiel | 290 mm | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | geschliffen; natur | |
| Produktart | Flachpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | Eckig | |
| Material Borsten | Kunstborste | |
| geeignet für | Dispersionsfarben; Lacke; Lasuren; Wandfarben | |
| Einsatzbereich | Lackieren; Lasieren; Streichen | |
| Länge gesamt | 350 mm | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 818760000 | |
| EAN / GTIN | 4013307812012 | |
| Herstellernummer | 818760000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |