{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka | 60 mm | |
| Řada | SolidPro L | |
| Délka, Násada | 290 mm | |
| Materiál, Násada | dřevo | |
| Povrch | broušeno; přírodní | |
| Druh produktu | Plochý štětec | |
| Vazba štětce | Plechová objímka | |
| Tvar hlavy štětce | čtverec | |
| Materiál štětiny | Umělé štětiny | |
| Vhodné pro | Disperzní barvy; Laky; Lazury; Nátěrové barvy na zdi | |
| Rozsah použití | Lakování; Lazurování; Natírání | |
| Celková délka | 350 mm | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 818760000 | |
| EAN / GTIN | 4013307812012 | |
| Číslo výrobce | 818760000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |