Înfăşurător şi desfăşurător universal pentru prelungitor cablu X-BOARD, Diametru: 300mm

Cod articol.: 814879 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie X-BOARD
Denumirea producătorului Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller X-BOARD
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea roşu; negru
Diametru tambur 300 mm
Tip produs Rolă pentru cabluri
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici mâner
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 300 mm
Înălţime carcasă 120 mm
Greutate totală 1,58 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 814879 300
EAN / GTIN 9120045475623
Număr producător 10137
Producător/responsabil RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descriere

Execuţie:

X-BOARD compact – XB este un înfăşurător şi desfăşurător universal profesional pentru prelungitor cablu. Acesta permite lucrul fără perturbaţii şi raţional, fără cabluri încurcate. X-BOARD – XB este compact şi uşor şi potrivit pentru aproape orice tip de tambur.
suportă sarcini de până la 300 kg.

Avantaj:

Cele 6 (Ref. 300), respectiv 12 (Ref. 500) picioare de sprijin cauciucate oferă o poziţie sigură și fără alunecare. Optim pentru protecţia suprafeţelor pentru pardoseli deja terminate.

Aplicaţie:

Pentru toate tipurile de cabluri şi conducte (cabluri cu conductori, inele de cabluri, prelungitoare pentru cabluri, ţevi goale, cabluri şi tamburi pentru cabluri). Recomandat îndeosebi pentru prelungitoare pentru cablu deteriorate.

Notă:

Tijele din bazalt Cod 814877 pot fi folosite opţional ca dispozitiv de centrare.