{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 10.000 V | |
| Serie | Joker 6004 | |
| Denumirea producătorului | 6004 Joker S | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Lăţime fălci/gură | 10 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric; imperial | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Nein | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie tip cleşte / cheie franceză | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Standard | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
| Lungimea totală | 155 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 813750 S | |
| EAN / GTIN | 4013288221766 | |
| Număr producător | 05020151001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |