Joker 6004 fogókulcs, önbeálló, VDE szerint szigetelt XS

Cikkszám: 813750 XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm molibdén acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6004 Joker XS
Befogási tartomány 7 mm - 10 mm
Befogási tartomány 1/4 – 3/8 coll
Teljes hossz 119 mm
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Fogókulcs 250 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813750 XS
EAN / GTIN 4013288221797
Gyártó száma 05020150001

Leírás

Kivitel:

  • Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák.
  • Új fokozatmentes automatikus beállítás a hatszög csavarokra és anyákra való egyszerű felhelyezéssel.
  • Gyors és folyamatos csavarozás a kulcs levétele nélkül a mechanikus racsni funkciónak köszönhetően.
  • A karos mechanika a megfogásnál megakadályozza a lecsúszást és a sérüléseket.
  • Különösen kicsi, csupán 30°-os utánfogási szög a pofában lévő sarokméretű prizmáknak köszönhetően.

Darabonként bevizsgált szerszám DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. A markolat elején lévő lecsúszás elleni védelem növeli a biztonságot. A tolóka funkció további védelmet nyújt a nem szigetelt pofák érintésmentes és biztonságos nyitásához.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.