Extractor cu clemă 110 x 170 mm

Cod articol.: 8009020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Adâncime de prindere max. 170 mm
Număr de cârlige 2
Tip produs Extractor cu două braţe

Identificare și clasificare

Cod articol 8009020
EAN / GTIN 4036976104912
Număr producător 8009020
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cârlige cu două fețe
Potrivite în special pentru separarea și extragerea pieselor de culoare
Potrivite în special pentru economie datorită reglajului multiplu al adâncimii de prindere.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 25 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 14 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 19 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 170 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 110 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 18x1,5 x 200
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: da
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu