• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Extracteur avec étrier de serrage

Réf.: 8009020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Profondeur de serrage max. 170 mm
Nombre de crochets 2
Type de produit extracteur a 2 griffes

Identification et classification

Référence article 8009020
EAN / GTIN 4036976104912
Réf. fabricant 8009020
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Particulièrement adapté au décollement et à l’extraction de pièces de même niveau
Très économique du fait des multiples possibilités de réglage de la profondeur
Particulièrement économique grâce aux multiples possibilités de réglage de la profondeur de serrage

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 25 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 14 mm
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 19 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 170 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 110 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 18x1,5 x 200
  • Force de traction (max.) [t]: 5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: oui
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non