• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Puller with clamping yoke

Nr art.: 8009020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Maks. głębokość mocowania 170 mm
Liczba haków 2
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8009020
EAN / GTIN 4036976104912
Numer producenta 8009020
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Particularly suitable for separating and removing flush-seated parts
  • Especially economical as it covers a range of different sizes
  • Particularly economical due to the multiple adjustment possibilities of the clamping depth

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 110 mm
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 25 mm
  • Hook brake present: no
  • hook end with slot: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 14 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hook swivelling: no
  • hooks can be used on both sides: yes
  • Hydraulic spindle available: no
  • Number of arms: 2
  • Pulling force (max.) [t]: 5
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Screws included: no
  • self-acting pressing on: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle thread size: M 18x1,5 x 200
  • Usable clamping depth b [mm]: 170 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 19 mm