Burghiu din carbură 20 mm

Cod articol: 795250 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 20 mm
Lungimea totală 90 mm
Dimensiunea cozii 10×30 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 795250 20
EAN / GTIN 9002696014089
Număr producător 043002000

Descriere

Execuţie:

Cu două tăişuri, cu coadă cilindrică.
Cu tăişuri din carbură; stabilitate mare. Pentru perforare în lemn de esenţă tare, materiale plastice, blaturi acoperite etc.

Aplicaţie:

Pentru perforarea găurilor înfundate fără smulgere, de acurateţe dimensională, precum şi a găurilor rotunde.

Standard:

DIN 7483 G

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături