• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu din carbură, ⌀ burghiului: 30mm

Cod articol.: 795250 30
Reducere
43,46 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Material tăiș Carbură
Diametru de tăiere, min. Dc min. 30 mm
Lungimea totală L 90 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr de tăişuri Z 2
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 30 mm
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului HM-Kunstbohrer
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Grupa de aşchiere O (altele)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard DIN 7483
Formular scrisoare Număr standard G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 795250 30
EAN / GTIN 9002696014225
Număr producător 043003000
Producător/responsabil Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Descriere

Execuţie:

Cu două tăişuri, cu coadă cilindrică.
Cu tăişuri din carbură; stabilitate mare. Pentru perforare în lemn de esenţă tare, materiale plastice, blaturi acoperite etc.

Aplicaţie:

Pentru perforarea găurilor înfundate fără smulgere, de acurateţe dimensională, precum şi a găurilor rotunde.

Standard:

DIN 7483 G