Mașină de șlefuit longitudinală - GRIT GILS

Cod articol.: 79025100403
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Putere absorbită 2.600 W
Tensiune de reţea 400 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz; 60 Hz
Serie GRIT GILS
Denumirea producătorului GRIT GILS
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Lungime bandă abrazivă 2.000 mm
Lățime bandă abrazivă 150 mm
Turație min. 1.500 min-1
Turaţie max. 3.000 min-1
Particularitate Heavy Duty
Tip produs Polizor cu bandă
Greutate totală 206 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 79025100403
EAN / GTIN 4014586880976
Număr producător 79025100403
L-Număr L00010 3099
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mașină de rectificat longitudinal
  • GRIT GILS
  • Mașină de rectificat suprafețe pentru rectificarea longitudinală perfectă a tuburilor pătrate, profilelor și materialelor plate în automatizare

Caracteristică:

  • Putere nominală 2,6 - 3,1 kW
  • tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • turație în gol 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensiune bandă 150 x 2 000 mm
  • dimensiune profile/material plat max. 100 x 100 mm
  • greutate 206 kg

Avantaj:

  • Viteze mari de lucru datorită alimentării automate
  • Cele mai bune rezultate de suprafață până la finisare
  • Materialul plat poate fi șlefuit și ″în poziție verticală″
  • Dimensiunea constantă a benzii 150 x 2 000 mm
  • Șlefuitorul cu bandă poate fi utilizat pentru șlefuirea prin contact în ciuda modulului montat
  • Pentru piesele de lucru unghiulare
  • Utilizarea cu economie de spațiu este posibilă datorită plăcii pivotante opționale

Livrare:

  • 1 bandă de șlefuit 150 x 2 000 mm (K 120 R)
  • 1 fișă CEE (16 A)